パッチパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
478件の「パッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 パッチパネル」、「jjコネクタ」、「スプライスBOX」などの商品も取り扱っております。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1254 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 660 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 829-1256 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 401.8 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類 カテゴリ6A トラスコ品番 850-0925 材質 C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g) 623 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm) Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm) Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.524
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 828-1473 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg) 1 使用温度範囲 -10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用場所 屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 幅(cm) 48.3 ブラック 長さ(mm) 34 高さ(mm) 44 質量(g) 581 動作温度(℃) -10 ~ 60
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


摂津金属工業JJパッチパネル
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 仕様 48ポート2U 質量(g) 531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

フエニックス・コンタクトLAN配線用パッチパネル PP
確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応
用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1255 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 596 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×28.6×43.69 使用場所 屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様 UL94 HB 材質 フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g) 283 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所 屋内
1箱(10個)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類 カテゴリー6 質量(g) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格 Cat.6
1式
32,980 税込36,278
6日以内出荷

パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品 結束バンド 材質 本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm) (ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ SC(2連式)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)