パテ ボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「パテ ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官 鏝板」、「紙パレット」、「石膏ボード パテ」などの商品も取り扱っております。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm) 230×280 種類 パテ盛板 セット内容 30枚綴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番 3-5501-01
1袋(30枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
トラスコ品番 754-3972 寸法(mm) 台紙(240×150) 危険物の類別 非危険物
1セット(5枚)
479 税込527
当日出荷

パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り 寸法(mm) 232×285 危険物の類別 非危険物
1箱(50枚×5冊)
3,698 税込4,068
当日出荷

プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
1枚
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品 ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 特性 水性塗料可 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 806-6323 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(mm) 310×250×8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)パテ板革命Ⅱ
持ち手が中央に付いた全方向対応の左右兼用パテ板です。 アルミ製で大変軽く耐久性に優れています。 持ち手部分には穴が開いておりドライバーホルダーとしても使用可能です。
材質 アルミ タイプ 全方向型左右兼用
1枚
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm) 0.2 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 質量(g) 333 寸法(縦×横)(mm) 260×180
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質 プラスチック
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別 非危険物 施工面積 300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。
材質(本体) ポリプロピレン、ステンレスSUS304 材質(取手)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体) ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。 ホワイト 硬化時間(時間) 夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3 危険物の類別 非危険物
1個(225mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)