- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- パトライトソーラーのおすすめ人気ランキング
パトライトソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「パトライトソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 回転灯」、「ソーラー 回転灯」、「航空障害灯」などの商品も取り扱っております。
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ105×98
種別
ソーラーLED回転灯
材質
ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP55
機能
回転/点滅
閃光数(min-1[回/分])
(回転)233、(点滅)74
動作時間
10~13時間(日没~日出)
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)
2.6
動作方式
連続・回転
バッテリー
ニッケル水素7.2V
電池寿命
2~3年
点滅数(回/分)
333
連続動作時間
(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)
140
LED使用数(個)
20(Φ5)
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状
円筒形
外径(Φmm)
76
光源
LED
材質
(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)
160
取付方式
マグネット
機能
回転・点滅
電源(V)
DC3(単三×2)
点滅数(回/分)
72
回転数(回/分)
270
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番
854-7660
質量(g)
765
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×156×217
LED使用数(個)
両面付橙LED8
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式
交互点滅
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
ソーラー(ニッカド電池)
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様
約5日(無日照)
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)
400
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造
IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
取付穴径(Φmm)
6