パトライト表示板のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「パトライト表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト」、「電光掲示板」、「パトライト 24v」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 5 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格 DC24V 180mA サイズ(mm) 405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 8 文字ピッチ(mm) 5 寸法(mm) 750×160×22
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 3 文字ピッチ(mm) 3 寸法(mm) 220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合 汎用 材質 ステンレス 厚さ(mm) 150 寸法(mm) 縦100×横310×高50 タイプ スタンダード 適合車種 汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式 スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様 ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質 ステンレス 厚さ(mm) 50 寸法(幅W×高さH)(mm) 364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V) AC100 50/60Hz DC5 対応OS アプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ 3.0×3.0mm 動作湿度(%) 40~80 インターフェイス 汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

東芝ライテック消し文字パネル
消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg) 0.1 文字色 消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材 アクリル板
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。
用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。 定格電圧(V) DC24 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 最大消費電力(W) 2 最大電流(mA) 40/線 漏れ電流(mA) 最大0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×200×35 質量(g) 90
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ 仕様 N型 E 付属品 取り付けステー(本体へ装着済) 材質 枠/アルミ ステー、裏側/スチール タイプ ユニット無
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)