パトランプ 緑のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
177件の「パトランプ 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転灯 緑」、「停止灯」、「小糸 回転灯」などの商品も取り扱っております。
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番 EA983FS-54A 材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm) 145×200×140(H) 質量(g) 900 定格電圧(V) DC12/24V兼用 コード長さ(m) 4.5 保護等級 IP65相当 光源 5WハイパワーLED球 光度(cd) 約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm) 141 高さ(mm) 131 奥行(mm) 184 電球 ハロゲン球 取扱説明書 取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm) 145×204×150(H) 質量(g) 約900 定格電圧(V) DC12/24兼用 コード長さ(m) 約4.5 光源 ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A) 0.3 光度(cd) 約250(LED1個あたり) アズワン品番 64-7982-74
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質 グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg) 約0.9 定格電圧(V) DC12~24 コード長さ(m) 4.5 電球 LED RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様 マグネット 幅(mm) 145 アンバー 高さ(mm) 150 質量(g) 1040 奥行(mm) 200 定格電圧(V) DC12/24 コード長さ(m) 3.6 電球 LED パターン フラッシュ(15パターン) 取扱説明書
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ フラッシュ 定格電力(W) 17 定格電圧(V) 24 閃光数(min-1[回/分]) 220 電球 キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ フラッシュ 電流(A) 1.0 定格電力(W) 12 定格電圧(V) 12 閃光数(min-1[回/分]) 220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V) DC12/24 トラスコ品番 850-0656 質量(kg) 0.9 電球 LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V) 12・24 仕様 マグネット保護プレート付き 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 130 高さ(mm) 147 質量(g) 850 コード長さ(m) 4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm) 182 高さ(mm) 130 質量(g) 約500 奥行(mm) 125 定格電力(W) 60 定格電圧(V) DC12 電源コード(m) (シガー):2 電球 12V 8W 材質(カバー) ポリスチレン 取付け方法 底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V) DC12~24 形状 流線形 光源 LED 使用温度範囲(℃) -30~65 質量(g) 970
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 強力マグネット付 エスコ品番 EA983FS-44A 材質 グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm) Φ125×115 質量(g) 約500(電池含まず) 光源 LED球20灯(4個×5列) 使用電池 単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型表示灯 SLFM-M
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様 点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%) 材質 グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付 ゴムマグネット取付 質量(g) 870 定格電圧(V) DC12~24 耐水性 JIS D 0203-1994 S2
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番 EA983FS-52A 材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm) 145×200×140(H) 質量(g) 900 定格電圧(V) DC12/24V兼用 コード長さ(m) 4.5 保護等級 IP65相当 光源 5WハイパワーLED球 光度(cd) 約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番 EA983FS-53A 材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm) 145×200×140(H) 質量(g) 900 定格電圧(V) DC12/24V兼用 コード長さ(m) 4.5 保護等級 IP65相当 光源 5WハイパワーLED球 光度(cd) 約720
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷