- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- パナソニック インターホン 角度のおすすめ人気ランキング
パナソニック インターホン 角度のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新83件の「パナソニック インターホン 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis 1個用スイッチボックス」、「防雨 インターホン」、「インターホン 卓上スタンド」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用場所
屋外・屋側
防水性
JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)
35
備考
角度8°上下両用
適合ボックス
J|S1個用スイッチボックス
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
アクリル
色
グレースモーク
質量(g)
約350
備考
KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。
器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。
適合
給電ポール
適合寸法(mm)
器具/(タテ)130×(ヨコ)100
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
用途マンション向け
材質
硬質PVC
色調
黒
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源タイプ
電源コード式
セット内容
モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック
質量(g)
(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165
取付方式
(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65
電源
(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
壁裏に電線全長を収納できない場合にご使用ください。Φ2.6電線ご使用時等
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷