パナソニック エアコン 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
395件の「パナソニック エアコン 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱ドレン ジョイント」、「クーラー キャップ 75」、「エアコン ドレン 延長」などの商品も取り扱っております。
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類 壁面取出しカバー タイプ 80型 寸法A(mm) 250.5 寸法F(mm) 94 寸法D(mm) 89 寸法E(mm) 72 寸法B(mm) 170 寸法C(mm) 126.2 コアドリル径 (推奨)Φ85mm以下
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番 EA997MZ-6 材質 HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm) 70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類 径異分岐ジョイント タイプ 60・80・100型 寸法A(mm) 235 寸法F(mm) 89 寸法D(mm) 73 寸法E(mm) 61 寸法B(mm) 109 寸法C(mm) 77 寸法G(mm) 72
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)補修塗料
ホワイト、ミルキーホワイト、オイスタグレーの3色をご用意しています。
質量(kg) 0.04
1個(15mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジパーツエアコン パテ
エアコンの穴をふさぐ時に利用します。
型番 パテ メーカー 富士パーツ
1個
219 税込241
5日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648 アズワン品番 65-8096-52
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷





1個(200g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:60mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:6.925 kVA●コード番号:699-5695 アズワン品番 65-8052-21
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷




1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(2本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷