パナソニック スチーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「パナソニック スチーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチーマー」、「自動アイロン」、「ティファール スチームアイロン」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー
スチームという、衣類ケア。基本性能を備えたスタンダードモデル。パワフルな浸透スチームで、シワのばしも脱臭★1・除菌★2も。時間がない時でも使える。軽量・コンパクトだから軽々かけられる。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。 適合 スチーム量:平均約11(g/分) アイボリー 質量(g) 約670(スタンド含まず) 種類 ベース:フラットベース 電源(V) 100(50-60Hz共用) 消費電力(W) 950 温度(℃) 約160 コード長さ(m) 電源:約2.5 穴数 スチーム:6穴 時間 スチーム噴出し:連続約4分 スチーム温度(℃) 浸透スチーム・スチーム噴射220° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7×15.5×13 立ち上がり時間 約30秒 注水量(mL) 約50
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)衣類スチーマー
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。 軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。 スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。 洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ 材質 アイロン面:フラットベース 消費電力(W) 950 穴数 スチーム穴:6 コード あり 電源(AC V) 100(50/60Hz)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平均23g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因(からみついた状態で乾燥した繊維)をしっかりほぐすので、シワをキレイに伸ばせます。更に、ターボボタンを長押しで、約3秒間、約2倍のパワフルスチームが出ます。特に頑固なシワやニオイの集中的にケアします。 わずか25秒で起動するから、時間がない時や忙しい朝にもサッと使えます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 130×141×283 質量(g) 1160 定格消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 3 タンク容量(mL) 185 付属品 スチームボンネット、アタッチメントブラシ 立ち上がり時間(s) 25 連続使用時間(分) 約8(ターボモード時) 仕様 通常スチーム (平均/分):23g コード あり
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

繊維の奥までしっかり届くパワフルスチームながら、軽量で操作性も抜群。毎日使ってもストレス無く、しかも十分な仕上がりを求める方にピッタリの衣類スチーマーです。 本体重量910gで使い心地軽やか。 平均21g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。 15秒の立ち上がりで忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。 トリガーを2回引くだけで指を離して使える連続スチームに! 水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。 パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去除菌。 汗、防虫剤、タバコのにおいを取り除きます。 素材に合わせて使える「スチームボンネット」「アタッチメントブラシ」付き。 スチームボンネット:シルク等の大事なデリケートな素材も、熱から守って安心。テカリ防止にも。 アタッチメントブラシ:毛足が長い厚手の素材に使えば、毛並みを整えてふっくら仕上がります。
付属品 スチームボンネット、アタッチメントブラシ 材質 かけ面:ステンレス 質量(g) 910 電源(V) 100 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約111×141×258 コード 有り 連続起動時間(分) 約7 立ち上がり時間 15秒 排出量(g/min) 通常スチーム:平均21 水タンク容量(mL) 150
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg) 0.8 ラベンダー 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 1.6 コード あり 温度調節範囲(℃) 70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×106×130 保証期間 お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL) 180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

衣類をハンガーに掛けたまま、さっとあてることができます。お出かけ前の洋服のちょっとしたシワ伸ばしなどに最適です。また、イオン化で細かくなったスチームが繊維自体の復元力を手助けします。タバコの煙などのニオイ対策にも有効です。 イオンスチームをワイドに噴霧できるワイドスチームアタッチメントが付いているので、背広やシャツ、ブラウスの前みごろや背中といった部分にも、かんたんに手早くあてることができます。また、温度調節機能が付いたハンディーアイロンとしても使えるので、ズボンやプリーツスカートのプレスなどにも役立ちます。
仕様 蒸気発生方式/滴下式 付属品 ワイドスチームアタッチメント、計量カップ 寸法(mm) 約210×140×135 シャンパンゴールド 容量(mL) 100 質量(g) 約910(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 電源コード(m) 約2.5 コード あり 面積(cm2) (かけ面)約60
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質 本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g) 600 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 113×247×105(コードガード除く) コード あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様 注水量/100mL 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 方式 蒸気発生/滴下式 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コード あり タンク容量(mL) 100 電源コード(cm) 約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法 温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃ スチーム量(mL/min) 約5 穴数 スチーム12孔、ショット専用7孔 タンク容量(mL) 約200 付属品 給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付) 材質 (かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g) 約330(電源コードを含む) 消費電力(W) 80 電源 AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約160×60×90(※電源コードを含まず) コード あり 温度調節範囲(℃) 80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g) 173 電源(V) AC100 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 1.3 全長(cm) 約27.5 温度調節範囲(℃) High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W) 20 仕様 簡易こて台付 トラスコ品番 849-7239 全長(mm) 248 質量(kg) 0.2 電源(V) AC100 標準こて先 アイロン型(690-T) プラグタイプ 平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様 【アイロンの置き方】自立式、スタンド 質量(kg) 約1、(本体スタンド含め)約1.4 ホワイト/グレー 種類 スチーム、ドライ兼用 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約2 方式 【蒸発発生】滴下式 表面処理 【かけ面】セラミック 安全装置 温度ヒューズ コード なし 温度調節範囲(℃) 【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23 注水量(mL) 300
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

1.ハンガーにかけたまま、大量スチームで手軽にケア。2.立ち上がり時間 約30秒で、忙しい時でもサッと使える。 3.お出かけ後は、シワとりしながら脱臭(※脱臭効果(Panasonic調べ)【試験対象】生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノネナール)・汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間スチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価【試験結果】対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認【試験対象】防虫剤臭(樟脳)【試験方法】ニオイをつけたウールの生地に約10秒間スチームをあて、脱臭効果をガスクロマトグラフィー質量分析法にて評価【試験結果】対象臭気において、有意な臭気抑制効果を確認※) ・除菌(※除菌試験内容【試験依頼先】財団法人日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第20062589001-0101号【試験成績書発行日】2020年10月23日【試験方法】1cmの距離からスチームをあてた、菌付着布の除菌確認【試験結果】99%の除菌効果(試験は2種類の菌で実施)※)。 アレル物質抑制(※ ダニ由来アレル物質試験内容【試験依頼先】パナソニック(株)解析センター【試験成績書番号】L20YA108【試験成績書発行日】2020年12月15日
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷

タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V) AC1000(50/60Hz共用) 消費電力(W) 950 水タンク容量(mL) 約70 立ち上がり時間(s) 約30(高温設定時) 温度調節 高(約170℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ) 本体質量(g) 約660 電源コード(m) 約2.5 付属品 ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ 仕様 【温度過昇防止装置】温度過昇防止器 コード あり
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。 たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。 これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。 電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。 衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。 給水に便利な計量カップ付。 本体スタンド付。
付属品 計量カップ、ブラシ、スタンド ホワイト 質量(g) 約900(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約2.5 本体寸法(mm) (使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120 コード あり 定格時間(分) 20 タンク容量(mL) 100
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)充電式 温冷美顔器
毛穴の目立たないうるつる素肌へ。普段の洗顔だけでは落ちにくい毛穴に残った微細な汚れを、イオンの力で引き出す。電気の性質を利用して表面だけでなく角質層まで浸透させ、保湿状態をより長く持続させる。クレンジングモード、保湿ケアモードにHOT(温め)機能をプラスすることで、肌が温まり毛穴が開き汚れが落ちやすく、美容成分が浸透しやすい状態になる。美容成分を角質層の隅々まで届けヒンヤリ冷やすことで毛穴を引き締め、浸透させた成分を成分をお肌に閉じ込める。分かりやすい液晶表示。お肌にやさしいチタンコーディングヘッド。
用途チタンコーティング、美顔機、冷却、引き締め、肌、毛穴ケア、毛穴に。 材質 本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、ヘッド/ステンレス(チタンコーティング)、コットンカバー/ポリカーボネート 質量(kg) 0.15 ホワイト 消費電力(W) 5.5 電源 充電式AC100~240V国内・海外兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×35×195 電池 リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 3 使用時間(時間) 0.5
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷