- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パナソニック ナノイーのおすすめ人気ランキング
パナソニック ナノイーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新60件の「パナソニック ナノイー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナノイー発生器」、「親子換気扇」、「マイナスイオン 発生器」などの商品も取り扱っております。
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:10m(26畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)
Φ150
質量(kg)
1.1
周波数(Hz)
50/60
定格
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/3.9
機能
循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)
23.5/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
14/14.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
100
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。
用途お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ
適合
天井厚さ:9~35mm
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
7.7/8.1
電源(単相/V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
25/25
適合床面積
1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時)
風量(m3/h)
32/32
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能
タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)
約15.2
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)
【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)
【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)
強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
87
待機時消費電力(W)
約1.3(約1.5)
運転モード
加湿空気清浄、空気清浄
風量調整
【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)
【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種
自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)
Φ120×t6.5
交換目安
約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)
約21
色
ホワイト
センサー
高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積
目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番
64-2322-12
清浄時間(分)
5(8畳)
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。
ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。
きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。
ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)
約1
定格電圧 DC V
5
オゾン濃度
0.03ppm以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。
エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。
締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。
動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。
ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
色
ブラック
コード長さ(m)
1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積
10畳
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色
ホワイト
タンク容量(L)
12.0(6.0×2個)
電源コード(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×450×348
加湿方式
気化ハイブリッド式
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2
電源
AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×473
電源コード(m)
1.8
適合面積(m2)
50(30畳)
運転音(dB)
(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18
適合床面積
30畳
運転モード
強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ
PM2.5対応
○
花粉モード
○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷