- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パナソニック ファン フィルターのおすすめ人気ランキング
パナソニック ファン フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「パナソニック ファン フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ファン」、「シロッコファン」、「熱交換器 フィルター」などの商品も取り扱っております。
適合機種
FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C
材質
不織布
捕集効率(%)
98%以上(粒径10μm以上、質量法)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)。新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用。材質:ポリプロピレン不織布。フィルター集塵効率98%
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1枚
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
適合機種
FY-CL08PS9D
材質
不織布
捕集効率(%)
97%(粒子径2.0μm以上、計数法)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様
スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年
適合機種
FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様
アレルバスター添着
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
PM2.5対応
適合機種
FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL
交換目安
約2年
除去率(%)
計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:98%。別売品
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。
バクマ工業製・パイプ用ファン専用。
適合サイズ(Φmm)
100用
フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質
PP樹脂(ネットフィルター)
寸法(縦×横)(mm)
155×155
色調
黒
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5