パナソニック プロバリカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「パナソニック プロバリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリカン」、「プロバリカン」、「サージカルクリッパー」などの商品も取り扱っております。
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池 ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W) 交流使用時8/充電時8 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g) 230 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変) 保証期間 6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g) 245 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g) 130 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 リチウムイオン電池 消費電力(W) 3(充電時)・(交流式使用時) 仕様 水洗い不可 付属品 アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm) 182×45×43 質量(g) 約215 コード長さ(m) 約1.8 刈込み高さ(mm) 0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカン
電源 充電・交流式 使用時間(分) (コードレス式時)約50 充電時間(時間) 約1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g) 115 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間) 90 充電時間(時間) 2 質量(g) 300 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 ニッケル水素電池 消費電力(W) 3.2 仕様 水洗い不可 付属品 充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm) 149×33×36 質量(g) 128 刈込み高さ(mm) 0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g) 250 ストローク数(回/分) High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m) 2.5 付属品 オイル、ブラシ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g) 126 電源(V) AC100~240(自動電圧切替付) 付属品 オイル、掃除用ブラシ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品 スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源 充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分) 約45 バッテリー ニッケル水素電池 保証期間 1年間 充電時間(時間) 8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途セルフカットに。 充電時間(時間) 約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×190×44 本体質量(g) 170 電源 入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA 充電池タイプ ニッカド電池 消費電力(W) 3
1台
3,990 税込4,389
6日以内出荷

フィリップスヘアカッター
通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
付属品 本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書 幅(mm) 50 高さ(mm) 188 奥行(mm) 57 電源(V) AC100~240(充電交流式) 消費電力(W) 9 本体質量(g) 185 使用時間(分) 90 充電時間(時間) 1
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品 オイル、ブラシ 質量(g) 235 コード長さ(m) 2.5 保証期間 1年 ストローク数(回/分) 約1850
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分) 60 充電時間(時間) 2(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.3×3.5×17.5 質量(g) 160 電源(V) AC100~240(充電交流式) 刈込高さ調整 60段階(0.5mm刻み) 付属品 刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1 保証期間 1年 ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様 プロフェッショナルタイプセット セット内容 本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚 材質 本体/ABS樹脂 質量(g) プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136 電源 AC100~240V 50/60Hz(充電式) アズワン品番 8-1894-21
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック GP30用替刃 ER9701
「 ER-GP30」用の替刃。
適合品番 パナソニック GP30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.9×3.3×16 質量(g) 120 充電方式 USB充電、交流式 刈高調整(mm) 1.0~10、10.5~20(40段階) 充電時間(時間) 2(急速) 使用時間(分) 60 付属品 刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1 保証期間 1年 ブラック 商品タイプ 本体
1個
3,390 税込3,729
5日以内出荷

適合 バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150 刈込み高さ(mm) 0.8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm) 54 奥行(mm) 43 高さ(mm) 185 本体質量(g) 220 電源 充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V 充電時間(分) 90 使用時間(分) 60 付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 調節方式 長さ:58段階(デジタル式)
1個
5,690 税込6,259
5日以内出荷