パナソニック ボリュームコントローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「パナソニック ボリュームコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増設ベル」、「ハイインピーダンススピーカー」、「ボイスチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様 4極4芯対応 付属品 4極4芯ケーブル(約16cm) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×89×26(突起部含まず) 機能 自動電源オフ機能 音量(dB) (アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷

音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレート YP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品 パッド 材質 本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm) 50×50×30 質量(g) 35 使用電池 単5形乾電池2個(別売) 電池寿命 1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番 64-4013-14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g) 40 電源 単5乾電池×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×27×47 松吉医科器械コード 24-2425-00
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様 4極4芯 付属品 4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約53×89×26(突起部を除く) 対応 4極4芯 騒音値(dB) 最大40 使用電源 単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレート パナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 66(W)×93(D)×53(H) 電源 単3電池×2本(別売) アズワン品番 64-2259-52
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷

ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ 3段切替形 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 AC6A 100V用 結線方式 ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状 6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m) 約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V) AC100 発光色 トラスコ品番 114-1029 材質 グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm) 112 高さ(mm) 90.5 質量(g) 290 奥行(mm) 72 消費電力(W) 0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性 120Hz~12kHz スピーカー 16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃) -20~+50 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×135 傾斜角度(°) (スピーカー)7.5 質量(kg) 2.1 仕上 (木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)