- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- パナソニック リチウムイオン電池のおすすめ人気ランキング
パナソニック リチウムイオン電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新168件の「パナソニック リチウムイオン電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウム電池 SH384552520」、「aaa 単4電池」、「SANYO 電池」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
バッテリー容量(Ah)
5.0
18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。
きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。
充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容
5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81
バッテリー
リチウムイオン電池
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【サンヨー】TEL-BT200・NTL-200
1台
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)
約50×120×27(本体外寸)
タイプ
充電器(海外対応)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番
777-1860
質量(g)
240
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
125×80×84
適合工具
(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510
適合純正電池型番
EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
アズワン品番
65-1997-77
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)
約1500(40cm前方)
本体質量(g)
380
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式
明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)
約750
適合バッテリー
EZ9L54(別売り)
照射角
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
15年
幅(mm)
15
高さ(mm)
51
タイプ
リチウム乾電池単三形
奥行(mm)
15
使用推奨期限
25年
トラスコ品番
829-0796
適合機種
CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数
1本
直径(Φmm)
18.7
高さ(mm)
69.8
質量(g)
約52
温度(℃)
充電温度:0~45
対応機種
ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応
一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3600
保護
過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)
-20~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-10~60
充放電回数(回)
500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計
寸法(mm)
約27×Φ15.2
質量(g)
約11
電圧(V)
3
本数
2
バッテリー
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
900
使用推奨期限
2年
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)
13
使用温度(℃)
-40~85
公称電圧(V)
3.6
寸法(Φ×mm)
14.5×33.5
公称容量(mAh)
1650
標準放電流(mA)
1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷