- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- パナソニック レンジフードシロッコファンのおすすめ人気ランキング
パナソニック レンジフードシロッコファンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「パナソニック レンジフードシロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深型レンジフード」、「レンジフードパナソニック」、「パナソニック シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
適合パイプ径(Φmm)
150
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)
28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)
換気風量(m3/h)
420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
騒音値(dB)
39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)
適合パイプ呼び径
Φ150
タイプ
24時間・局所換気兼用
色
シルバー
照明
LED(5W)
仕様
整流板捕集方式
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質
フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様
イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
19
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ
内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様
ノンフィルター LED照明
色
シルバー
タイプ
スリム型ノンフィルター
ファン
シロッコファン
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質
フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様
イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
19
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)
304
表面仕上げ
内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)
約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
材質(扉)
木製
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様
ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質
本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1200
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質
フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様
イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
19
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)
315
表面仕上げ
フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)
約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
599×580×550
材質
(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファン
シロッコファン
奥行(mm)
600
本体高さ(mm)
400
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)
150
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)
28
タイプ
高捕集タイプ
機能
24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
付属品
高さ調整板(高さ10cm)
材質
鋼製
質量(kg)
9
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m3/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40