- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック 埋め込み タイマースイッチのおすすめ人気ランキング
パナソニック 埋め込み タイマースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「パナソニック 埋め込み タイマースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室用換気扇タイマースイッチ」、「電灯 タイマー スイッチ」、「換気扇 タイマースイッチ」などの商品も取り扱っております。
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様
3A 110V AC
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様
0.5A 110V AC
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エスコ品番
EA940CF-25
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
色調
(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
種別
2時間
電流(A)
0.6
電圧(V)
100
適合負荷
換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番
64-9694-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
色
マットホワイト
消費電力(W)
1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
種別
4時間
電流(A)
0.6
電圧(V)
100
適合負荷
換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番
64-9693-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済)
表示(パイロット・ほたる機能)付
遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様
照明・換気扇連動形。換気扇遅れ停止0~約5分可変形
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
(照明)2、(換気扇)1
適合プレート
ラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
負荷容量
AC100V 8A
仕様
点灯照度調整形・露出埋め込み両用