- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- パナソニック 埋め込みボックスのおすすめ人気ランキング
パナソニック 埋め込みボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「パナソニック 埋め込みボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れボックス」、「埋込コンセントボックス」、「埋め込みボックス」などの商品も取り扱っております。
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)
65
幅(mm)
36
高さ(mm)
102
種類
1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別
1ヶ用
適合
大角形用
適合配管
TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格
(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類
2コ用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途3コ用
規格
3コ用
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
2コ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類
3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
PVC
適合規格
(PS)E
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質
鋼板製
JIS規格
JIS C8340
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)
65
幅(mm)
28
高さ(mm)
102
種類
1コ用
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
付属品
タッピンねじ付
深さ(mm)
45