パナソニック 換気システムのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
219件の「パナソニック 換気システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気電動シャッター」、「給気グリル」、「給気口100」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm) 取付け可能壁材:6~30 マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5 適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm) Φ110~120
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃) 72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックス
埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) Φ100 材質 鋼板製
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根裏用吸込グリル 階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個) アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個) アダプターアタッチメント 消音ダクト(1m) 温度センサー(コード10m付) コントローラー
セット内容 屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋根裏換気システム ファン
仕様 局所換気専用、電動ダンパー内蔵 質量(kg) 12.0 消費電力(W)(50/60Hz) (強)92/118、(弱)66/69 ダクト径(Φmm) Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100 騒音値(dB)(50/60Hz) 【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

風量調節板付 フィルター付
寸法(mm) 160~165(リングプレート使用時の埋め込み) 適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ100 埋め込み寸法(mm) Φ160
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm) 取り付け可能天井材:6~30 ホワイト 適合パイプ径(Φmm) 呼び径Φ50 埋め込み寸法(mm) Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質 PET樹脂 文字内容 24時間連続換気してください
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)