パナソニック 換気扇 フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
240件の「パナソニック 換気扇 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深型パイプフード」、「深型 フード」、「換気扇 フード ガラリ」などの商品も取り扱っております。
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質 アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 1 アイボリー 寸法H(mm) 305 寸法A(mm) 340 寸法F(mm) 13 寸法D(mm) 254 寸法E(mm) 340 寸法B(mm) 320 寸法C(mm) 320 板厚(mm) 天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm) 304 寸法G(mm) 17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質 ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質 ステンレス製t0.5mm 仕様 防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げ シルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質 ステンレス製 付属品 ボディーと同色ビス付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質 アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm) 9.0 表面仕上げ 耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)
着脱網取付可能形・組立式
材質 耐食アルミニウム合金 質量(kg) 1 寸法H(mm) 305 寸法A(mm) 340 寸法F(mm) 13 寸法D(mm) 254 寸法E(mm) 340 寸法B(mm) 320 寸法C(mm) 320 板厚(mm) 天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm) 304 寸法G(mm) 17
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W) 28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h) 420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB) 39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径 Φ150 タイプ 24時間・局所換気兼用 シルバー 照明 LED(5W) 仕様 整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質 樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質 ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げ シルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 仕様 最小必要壁厚170mm以上 適合機種 FY-10U3 7.5GY8.0/0.5
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製
材質 耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm) 13 寸法G(mm) 17
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)