- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック 棚下灯のおすすめ人気ランキング
パナソニック 棚下灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「パナソニック 棚下灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し元灯」、「棚下灯 led」、「キッチン手元灯 センサー」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様
タッチレススイッチ付
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
558×47×117
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
13.3
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
730
全光束(Lm)
約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
6
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.5
タイプ
FL15W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)
12
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×25×85
光源
LED(昼光色)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
色(本体)
白
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
器具:1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
演色指数(Ra)
83
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
10.2
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
621×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命
40000時間
消費電力(W)
12.3
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
568
質量(kg)
0.2
モジュール
11.6(0.48A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
800
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)
9.9
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)
565
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
465×48×88
光源色
昼光色
設置場所
屋内専用
1点
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷