- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- パナソニック 業務用ミキサーのおすすめ人気ランキング
パナソニック 業務用ミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「パナソニック 業務用ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー 大型」、「高速回転ミキサー」、「高速ミキサー」などの商品も取り扱っております。
付属のスムージーバーを使用すれば、空回りしやすい葉菜類もミキサーコップふたを開けずに撹拌ができます。メニュー広がる高速・低速モード。コップふたを閉めないと回転しない安全設計。
付属品
スムージーバー
質量(kg)
3
容量(mL)
1000
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
203×214×351
消費電力(W)
255
TKG品番
9-0653-0301
TKG品番(2017)
6-0826-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプ
ガラスコップ
TKG品番
9-0653-0103
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。
透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。
High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。
スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)
900
容量(L)
1.75
材質
本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル
質量(kg)
3.6
品番
CBT-PRO1500-J
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×250×440
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
Low:14000、High:18000
定格容量
1.5L(Cold)、1.0L(Hot)
TKG品番
9-0655-0101
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
規格
コップ
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0826-0103
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0826-0105
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合本体
MX-152SP/MX-152S/MX-151S用
規格
外・内蓋
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0826-0102
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイプ
外・内蓋セット
TKG品番
9-0653-0102
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×218×440
TKG品番
9-0644-0501
TKG品番(2017)
6-0572-0501
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。
材質
本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)
寸法(mm)
170×140×310
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
300
定格
1分作動-2分休止
コード長さ(m)
1.2
ボトル容量(mL)
800
電源(AC V)
100(50/60Hz)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)
約1.9
色
グレージュ
容量(L)
ミキサー1.0
消費電力(W)
225
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×365
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)
約1.9(ミル使用時1.6)
色
ブラック
容量(L)
ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)
225
電源コード(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)
4.2
消費電力(W)
370/480
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質
ボトル容器:ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×220×440
TKG品番
9-0652-0401
TKG品番(2017)
6-0823-0401
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品
メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)
5.6
容量(L)
1.9
消費電力(W)
330
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×252×348
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
TKG品番
9-0643-0301
TKG品番(2017)
6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質
ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
145×145×330
容量(mL)
800
消費電力(W)
250
コード長さ(m)
0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに
質量(kg)
約2
容量(mL)
750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×325
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容
ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色
シルバー
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷