- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パナソニック 浴室 換気扇のおすすめ人気ランキング
パナソニック 浴室 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新186件の「パナソニック 浴室 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴場 換気扇」、「天井埋込形換気扇」、「塗装ブース用換気扇」などの商品も取り扱っております。
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
155×205
仕様
同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)
1.2
色
(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ
内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所
浴室
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
低騒音、低消費電力設計
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
150
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29.5
開口面積(cm2)
186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
165/169
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
排気
質量(kg)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
1.2
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式
ダクト
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
適合場所
浴室
適合パイプ呼び径
Φ150
仕様
12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)
1.01
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.5/8.2
換気風量(m3/h)
107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/35
開口面積(cm2)
141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付
質量(kg)
0.62
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.0/4.1
騒音値(dB)(50/60Hz)
25.5/29.5
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
85/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
95/110
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
仕様
強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)
2.1
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)
100
色
ホワイト
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
材質
(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様
電源接続部/本体外部
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)
100
種別
シロッコファン
材質
プラスチック
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)
11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)
175角
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)
88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)
177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
適合
Φ100(ダクト)
材質
樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
埋め込み寸法(mm)
Φ110
開口面積(cm2)
85
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
用途浴室
羽根(Φmm)
130
適合
(木枠)10BKA
質量(kg)
1.2
適合場所
浴室
消費電力(W)(50/60Hz)
6/6.5
電源電圧(V)
単相100
埋め込み寸法(mm)
155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)
28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
115/118