- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック 自動点滅器のおすすめ人気ランキング
パナソニック 自動点滅器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「パナソニック 自動点滅器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動点滅スイッチ」、「点滅器 自動」、「自動 点灯 センサー」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE6975
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
消費電流(mA)
10mA以下
結線方式
ねじなし端子式
負荷容量
AC100V 8A
仕様
点灯照度調整形・露出埋め込み両用
付属品
テストカバー
タイプ
JIS 1P 形
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)
100
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
仕様
JIS I 形
適合
(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100
動作方式
光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)
50/60
結線方式
リード線式
負荷電流(A)
6
動作照度
(点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定格
100V・3A
動作方式
バイメタル式
LED
LED一体型
最大負荷(W)
(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100
動作照度
1P形
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別
自動点滅器(EEスイッチ)
種類
消灯タイマ付・スマートデザイン
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
8
結線方式
ねじなし端子式
方式
ツイスト・ロック式
方式
バイメタルリレー方式
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
定格電圧
100V用、50/60Hz共用
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE5975
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷