- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- パナソニック 蛍光灯 40型のおすすめ人気ランキング
パナソニック 蛍光灯 40型のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新410件の「パナソニック 蛍光灯 40型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 昼白色」、「パナソニック フルホワイト蛍光灯」、「蛍光灯 20w ラピッドスタート」などの商品も取り扱っております。
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
(ガード)FK42533
材質
本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL40 2灯用
定格電圧(V)
AC100~242
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2560
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形
グロースタータ形
種別
30W形
管径(Φmm)
32.5
定格ランプ電力(W)
30
管長(mm)
630
定格平均寿命(時間)
8500
電球の種類
蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類
蛍光灯
種別
20W形
点灯形
グロースターター形
定格消費電力(W)
18
長さ(mm)
580
定格寿命(時間)
10000
適合点灯管
FG-1E(FE-1E)、FG-1P
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
仕様
ランプ別売
適合
ガード:FK42533
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)
1250
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
調光の可否
可
電源ユニット
内蔵
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.340
管径(Φmm)
28
電球の種類
蛍光ランプ
ランプ別売り
適合
(ガード)FK42533
質量(kg)
2.5
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×69
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)
5040
子品番
【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
330
質量(g)
57
口金
G13
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類
蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷