- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- パナソニック 蛍光灯 FLR40のおすすめ人気ランキング
パナソニック 蛍光灯 FLR40のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新228件の「パナソニック 蛍光灯 FLR40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 40W 1箱25本」、「FLR40 安定器」、「パナソニック 蛍光灯 40型」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
36
口金
G13
本体寸法(mm)
W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)
約205
定格入力電流(A)
0.44
寿命
12000時間
点灯方式
ラピッドスタート式
ガラス色
ホワイト
調光方式
なし
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2560
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
用途半導体工場用
質量(kg)
2.4
取付
直付型(天井直付専用)
材質(本体)
アルミ(高反射白色塗装)
タイプ
紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ
電圧(V)
100~242
定格出力
約25~100%連続調光型
材質(カバー)
アクリル(透明)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
起動様式
LT9
ISO規格
クラス3~
明るさ(Lm)
2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色塗装)
調光の可否
ライコン別売
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
管径(Φmm)
32.5
適合
FG-4P
定格ランプ電力(W)
40
点灯形
グロースタート形
電流(A)
0.420
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラビットスターター形
全光束(Lm)
3000
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
管長(mm)
1198
色温度(K)
4200
光色
白
電球の種類
直管蛍光
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
40
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
全光束(Lm)
3240
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6700
1箱(25本)
特価
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
色
白
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
4000 タイプ
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
色
白
タイプ
ライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
4000 タイプ
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3250
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(25本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
仕様
蛍光灯器具用ガード