- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- パナソニック 配電盤のおすすめ人気ランキング
パナソニック 配電盤のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新648件の「パナソニック 配電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホーム分電盤 パナソニック」、「パナソニック 分電盤 サイズ」、「住宅用分電盤」などの商品も取り扱っております。
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
50
ドア
無
リミッタースペース
無
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
40
ドア
付
リミッタースペース
無
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。横一列。ドアなし
材質
プラスチック製
形状
露出形
種類
ホーム分電盤
ドア
なし
分岐回路(2P2E)
2
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
容量(A)
30
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)
220
横(mm)
127
深さ(mm)
52
種類
ホーム分電盤
配線方式
1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)
50
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
30
ドア
無
リミッタースペース
無
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
付
相線式
単相3線
リミッタースペース
無
容量(A)
50
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
40
ドア
付
リミッタースペース
無
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
感震機能付
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
40
ドア
無
リミッタースペース
無
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
53
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
用途全電力管内用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
75
縦(mm)
325
ドア
なし
分岐回路(2P2E)
2
盤定格(A)
30
アース端子実装数
6
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
50
ドア
付
リミッタースペース
無