- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック 防犯灯のおすすめ人気ランキング
パナソニック 防犯灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「パナソニック 防犯灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック センサーライト 屋外」、「センサーライト パナソニック」、「パナソニック 外灯」などの商品も取り扱っております。
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
長さ(mm)
115
幅(mm)
灯具部:71
質量(kg)
1.1
タイプ
フラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)
6.8
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.13
色(パネル)
アクリル:透明
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
158
照射方式
可動型
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:1.3
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)
100/200
高さH(mm)
274
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
光源色
昼白色・明光色
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)
102
光束(Lm)
2240
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:376
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9.2
仕様
電源ユニット・照度センサー内蔵
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)
0.65
色
本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)
-20~35
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.3
塗装
本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)
0.096
光束(Lm)
器具:1080
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法
適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
入力電圧(V)
100~240対応
消費電力(W)
(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2300
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
120
寸法(mm)
出:363
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
241
材質(本体)
樹脂
タイプ
高効率タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.9
保護等級
IP44
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.9
設置方式
器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
入力電流(A)
0.092
明るさ
FHP32W相当
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
1290
取付面位置
壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
120
寸法(mm)
出:363
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
241
材質(本体)
樹脂
タイプ
高効率タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.8
保護等級
IP44
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
設置方式
器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
入力電流(A)
0.091
明るさ
FHP32W相当
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
1290
取付面位置
壁・ポール取付兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
クラス
B+
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別
アクリル 半透明
消費電力(W)
8.9
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.3
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.094
光束(Lm)
1080
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm)
177
幅(mm)
灯具部:150
質量(kg)
1.5
タイプ
フラッシュ・ON/OFF型
消費電力(W)
10.7
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ハイビーム電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.185
光色
電球色
明るさ
150形ハイビーム電球1灯器具相当
出しろ(mm)
266
グリーン購入法
適合
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1000
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です
仕様
(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W
材質
(グローブ)アクリル
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
950
定格電力(W)
8
相関色温度(K)
5000
ランプ
LED
防塵防水性能
IP44
標準色
アイボリー
光源寿命
60000時間(※光束維持率70%)
定格電圧 AC V
100(50/60Hz)
光束(Lm)
890
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.07
光束(Lm)
710
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
6.4(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
入力電圧(V)
100~240
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
機能
自動点滅
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2300
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1台
¥36,980
税込¥40,678
90日以内出荷