パナソニック 非常 懐中電灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「パナソニック 非常 懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯 懐中電灯」、「懐中電灯 ランタン 2way」、「非常用ライト」などの商品も取り扱っております。
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池 単3乾電池2本(別売) 光束(Lm) 16 付属品 ネジ×2本 質量(g) 49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35X162X30 連続使用時間(時間) 20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源 高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷

Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級 IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ 寸法(mm) 本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H) 質量(g) 約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 光源 Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個 使用電池 単3形乾電池×3個(付属) 明るさ(Lx) 200 アズワン品番 64-7914-44
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
電球の種類 LED 光束(Lm) (明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値) 使用電池 単1乾電池×3本 保護等級 防滴:IPX2 質量(g) 約780(電池含む) 連続点灯時間(時間) 【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500。【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350。【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100 照度(Lx) (明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時] 付属品 乾電池エボルタNEO単1形3本 光源 ワイドパワー白色LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×110×175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 強:200、中:100、弱:50 質量(g) 280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×222 連続使用時間 【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池 単3形乾電池3本 点灯保持時間 約30秒 アズワン品番 64-8887-15 防水性 防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲 水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m) 約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類 非常信号灯(懐中電灯付) 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 連続使用時間(時間) 非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 取扱説明書 (3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130 光源 ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時) 電池寿命 明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。。明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形 アズワン品番 65-0344-14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類 LED 光束(Lm) 約36(参考値) 質量(g) 本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源 ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命 弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
1本ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 質量(g) (本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチ オン/オフ/自動 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサー あかりセンサー 連続使用時間(時間) 約1(懐中電灯・満充電時) バッテリー ニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式 あかりセンサー 電池寿命 約500回(充放電) 設置方式 プラグ式 充電時間(時間) 約15 アズワン品番 64-8901-13 灯数 4灯 LED使用数(個) 4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷