パナソニック led 照明 器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
12,429件の「パナソニック led 照明 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 天井照明」、「led 蛍光 灯 器具 一 体型」、「led蛍光灯100v」などの商品も取り扱っております。
材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型> 適合 (ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 87 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光束(Lm) 4940 明るさ(Lm) 4940 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD800iスタイル白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 607 幅(mm) 80 質量(kg) 1 高さ(mm) 50 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 5.9 色温度(K) 4000 光源色 LED(白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 133.8 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 790 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1組
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様 安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg) 2.3 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra Ra83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)iD800D-W230温白色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 632 幅(mm) 230 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 50 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 5.9 色温度(K) 3500 光源色 LED(温白色) 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 133.8 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 790 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1組
4,698 税込5,168
32日以内出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41534 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.1 取付 天井直付型 サイズ 40形 反射笠付 高さ(mm) 60 タイプ 一般 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品 保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg) 2.8 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)