- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック led投光器のおすすめ人気ランキング
パナソニック led投光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「パナソニック led投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 日本製」、「led投光器 1000w」、「駐車場 照明」などの商品も取り扱っております。
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付
天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100~242
構造
[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級
[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)
-20~35
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明つや消し)
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
光束(Lm)
約1500
連続点灯時間
(14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー
リチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)
610(本体のみ)
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)
ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能
(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番
835-6931
適合バッテリー
EZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
消費電力(W)
10
電圧(V)
100~242
仕様
壁面・天井面取付専用
材質
本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス
質量(kg)
1.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
ダイクール電球130形相当
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色
昼白色
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
光色
昼白色
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合
【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)
200~242
本体
アルミ(ブラウン)
保護等級
IP65
光源
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
ワイヤー
付
アーム
鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
パネル
【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
仕様
床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型
種別
100形
材質
【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
10
配光角度(°)
ビーム角45
明るさ
ダイクール電球130形相当
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:344×197×400
保護等級
IP65
芯数
3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
電源タイプ
電源コード式
使用場所
室外
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31
保護等級
IP23
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
取付金具
適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
器具:3445
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
演色指数(Ra)
70
調光の可否
×
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
220
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.076
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
1400
グリーン購入法
適合
仕様
配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
照度(Lx)
約900(40cm前方)
質量(g)
360(本体のみ)
電源
パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能
お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー
リチウムイオン
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)
約450
照射角
開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)
(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)
3.3
色
電球色
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
32.7
全光束(Lm)
4200
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.4
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷