パナソニック分電盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「パナソニック分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤ブレーカー」、「分電盤 12回路」、「分電盤20回路」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 タイプ 標準タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21 50A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 タイプ 標準タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 50 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 98 仕様 扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード、安全ブレーカ分岐 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A
材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 タイプ 標準タイプ シリーズ コスモパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 50 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 感震機能付 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様 フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無40A
材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 タイプ 標準タイプ シリーズ コスモパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 40 ドア リミッタースペース
1面
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無75A
材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 タイプ 標準タイプ シリーズ コスモパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 75 ドア リミッタースペース
1面
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)