パナソニック壁ピタ水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「パナソニック壁ピタ水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁ピタ水栓」、「洗濯機用水栓」、「偏心ザルボ」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル アズワン品番 64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様 オートストッパー付、セラミック 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格 JIS規格 呼び径 13 呼び 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル 入数 40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵 付属品 シールテープ 材質 青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。 付属品 サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様 自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm) 190×88 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様 流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様 自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm) 140×88
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷



水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


普通に使っていても節水効果があります。
仕様 吐水口固定形 機能 とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格 日本工業規格品 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 整流キャップ 取付外径(Φmm) 16 適合本体 TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ 整流キャップ部:W26山20 取付ねじ 整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ G3/4(本体側) 適合品番 T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか 取付脚 50mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm) 9.5・12.5(対応壁) 入数 16/箱
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)