パナソニック壁掛け扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
58件の「パナソニック壁掛け扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 壁掛け 黒」、「DCモーター壁掛け扇風機」、「壁掛 扇風機 小型」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm) 40 仕様 引きひもタイプ 質量(kg) 4.3 グレー 角度(°) 下56°上0° 湿度(%RH) RH80%以下 羽根枚数 3 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 57/69 使用環境温度(℃) 5~40 風量調整 3段階 首振り 90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz) 3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) 3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg) 3.5 消費電力(W) 34/38(50Hz/60Hz) 電源 単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 484×374×335 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
9,688 税込10,657
8日以内出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ピュアホワイト 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm) 40 質量(kg) 3.5 グレー 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) (強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ダークブラウン 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g) 2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz) 34/48 首振角度(°) 上下40、左右90 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整 3段階 タイマー 7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
5日以内出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm) 35 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 8~23 機能 リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×425×510 風量調整 3段階切替 首振り 左右首振り RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm) 30 質量(kg) 4.2 グレー 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)45/50(中)32/37(弱)22/28 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) (強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg) 4.4 消費電力(W) 【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 モーター 密閉 騒音値(dB) 【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷


ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式壁掛扇風機
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg) 2.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 電源コード(m) 2.1 消費電力(W)(50/60Hz) 44 風量 3 オートパワーオフ 8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.3×28×46.5 首振り 左右 入タイマー 1~8時間 切タイマー 1~8時間
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm) 30 機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz) 34/38 首振角度(°) 下40、左右80 ホワイト 質量(g) 2600 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 アズワン品番 64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg) 5.56 消費電力(W) 【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) モーター 密閉 騒音値(dB) 【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷