- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- パナソニック電気錠のおすすめ人気ランキング
パナソニック電気錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「パナソニック電気錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気錠」、「テンキー スイッチ」、「テンキードア」などの商品も取り扱っております。
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。
2線式以外の電気錠にも接続可能。
訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。
締め忘れ防止。
シークレットスイッチとの併用も可能。
EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様
2線式・埋込型
色
ブラック
タイプ
防雨型
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合
コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
材質
カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)
色
白
質量(g)
約75
配線長
50m
使用電線
Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24
色
ブラック
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10~+50
出力電圧(V)
錠駆動時:DC19~28
出力電流(A)
許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)
出力時間
錠駆動時:900mS±100mS
配線長
電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10
使用電線
Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2
使用環境湿度(%)
95
消費電流
待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下
動作電圧(V)
【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色
その他
適合
ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
仕様
シークレットスイッチ EK3822B
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質
樹脂シボ加工
色(マンセル値)
N8.0近似
入力電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
制御方式
CPU制御
表示
【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)
0~40
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質
親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状
親機・子機:壁取付型
色
親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)
親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)
親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)
待受時1.2W、最大7.0W
出力
親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧
親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲
子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター
親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数
親機:23万画素
適合ボックス
親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色
4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数
カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性
子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)
子機:約5
カメラ仕様
子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。
2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)
約410
消費電流(mA)
DC12V供給時:120、DC24V供給時:210
設置場所
屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯
セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け
仕様
アイホン製EL-PJP専用
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)
寸法(mm)
92.5×25×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ
電源直結式
仕様
暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
色
スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)
約350
出力
移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
桁数
ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号
JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
警報音・音量
不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数
1
消費電流
待受時4W 最大時:23W
時間設定
30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ
電源直結式
材質
自己消火性ABS樹脂
色
スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)
約95
防水性
JIS C 0920 IPX3相当
消費電流
20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
適合扉厚(mm)
30~43
バックセット(mm)
64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質
新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)
270
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
表示灯
【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)
480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×120×20
消費電流(mA)
(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋外
表示灯
3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質
樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)
約0.07
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
色
ホワイト
適合
FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
仕様
電気錠操作押ボタン EK3850W
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質
樹脂
質量(g)
250
制御方式
CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×27.7
仕上
艶消
保護等級
IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式
RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色
蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック。
使用環境温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯
電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性
スイッチ30万回以上
キー
表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷