- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- パネル 作業台のおすすめ人気ランキング
パネル 作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新392件の「パネル 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台ボード」、「ライン作業台」、「作業工具台」などの商品も取り扱っております。
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
幅(mm)
650
色
アイボリー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
2010
均等荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
質量(kg)
8
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
色(本体)
ダークグレー/オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板寸法900×600用
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.41MB)
1枚
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番
467-3271
質量(kg)
9
高さ(mm)
608
奥行(mm)
200
間口(mm)
902
色(パネル)
ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
トラスコ品番
440-8845
幅(mm)
410
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
91
均等荷重(kg)
10
最大積載量(kg)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様
角穴10mm 縦23列×横17列
付属品
フックL (TUR-FL)4個
トラスコ品番
394-1362
材質
本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
6.1
色
ホワイト
高さ(mm)
745.2
奥行(mm)
107
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
20/台
梱包数
小箱2台/大箱1台
最大積載量(kg/台)
20
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番
461-4658
質量(kg)
6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×20×730
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品
簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質
本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール)
幅(mm)
474
色
アイボリー
高さ(mm)
414
奥行(mm)
60
最大積載量(kg)
10
角穴(mm)
10
取付ピッチ(mm)
14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様
前パネルホワイトボード付:SFP型
材質
本体:スチール
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)
1214
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
段数
3
材質(天板)
リノリューム張り合板
色(天板)
ホワイト
均等耐荷重(kg)
200
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
120
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
仕様
引出しなし
付属品
フックL・S 各6個
材質
スチール
幅(mm)
900
最大積載量(kg)
120
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。
色
ネオグレー
材質
スチール
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。
トラスコ品番
352-5406
質量(kg)
0.8
間口×高さ(mm)
410×330
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
スチール
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品
パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚
トラスコ品番
285-1334
種別
組立式
材質
(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール
タイプ
片面
ピッチ(mm)
(天板調整)50
天板高さ(m)
0.7~0.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷