- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- パネルコンピュータのおすすめ人気ランキング
パネルコンピュータのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新260件の「パネルコンピュータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルPC」、「タッチパネル」、「タッチパネルケーブル」などの商品も取り扱っております。
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ
15.6インチ
インターフェース
1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×146.92×48
1台
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。15inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)
0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)
DC12~24
保存温度(℃)
-10~60
メモリー
4GB
ディスプレイ
DVI-I×1
解像度
1024×768(XGA)
設置方法
パネルマウント
LCD仕様
15インチ
OS
Windows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサー
Atom E3845
タッチパネル方式
抵抗膜アナログ方式
メモリーカード
CFast slots×2
I/Oポート
USB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet
100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)
SLC 16
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様
ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度
1024×768
設置方法
パネルマウント、VESA100
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサー
AtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式
5線式抵抗膜方式
ポート
(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
383.20×307.30×61.10
I/Oタイプ
1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)
4
SSD
64GBMLC
モニターサイズ
15インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様
ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力
(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度
1024×768
設置方法
VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサー
Corei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式
5線式アナログ抵抗膜式
ポート
(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)
-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311.8×238×67
I/Oタイプ
1×Audiolineout/micin
容量(GB)
8
SSD
128GBMLC
モニターサイズ
12インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥449,800
税込¥494,780
82日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)
0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)
DC12~24
保存温度(℃)
-10~60
メモリー
4GB
ディスプレイ
DVI-I×1
解像度
1024×768(XGA)
設置方法
パネルマウント
LCD仕様
12.1インチ
OS
Windows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサー
Atom E3845
タッチパネル方式
抵抗膜アナログ方式
メモリーカード
CFast slots×2
I/Oポート
USB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
バス仕様
PCI×1(拡張)
CFカードスロット(GB)
SLC 16
1個
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
パネルコンピュータ 10.1”VESA型 抵抗膜 Win10 2016。
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様
ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力
(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度
1024×768
設置方法
VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサー
Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式
5線式アナログ抵抗膜式
ポート
(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)
-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311.8×238×67
I/Oタイプ
1×Audiolineout/micin
容量(GB)
8
SSD
128GBMLC
モニターサイズ
12インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様
ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力
(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度
1280×1024
設置方法
VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサー
Corei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式
5線式アナログ抵抗膜式
ポート
(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)
-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410.4×343.4×68
I/Oタイプ
1×Audiolineout/micin
容量(GB)
8
SSD
128GBMLC
モニターサイズ
17インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
パネルコンピュータ 10.1”VESA型 抵抗膜 OSなし。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約600(本体のみ)
電源(V)
入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)
約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー
加速度センサー
マイクロホン
コンデンサマイク×1
インターフェース
USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー
(非搭載)
メモリー容量
2GB
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)
0~40
使用CPU
Rockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
2W×2(ステレオ)(背面)
OS
Android(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)
20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式
静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
ストレージ
8GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
10.1インチサイズ、静電容量方式(PCAP)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。
ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 日本語モデル (512MB SD)。
使用温度範囲(℃)
0~50
入力電圧(V)
AC100~240
保存温度(℃)
-10~60
メモリー
256MB
解像度
800×600(SVGA)
設置方法
パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様
12.1インチ
OS
Windows Embedded Compact 7(日本語)
プロセッサー
ARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式
抵抗膜アナログ方式
メモリーカード
SD card slots×2
I/Oポート
USB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet
100BASE-TX×1
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様
ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度
1024×768
設置方法
パネルマウント、VESA100
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサー
AtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式
5線式抵抗膜方式
ポート
(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
311.8×238×55.4
I/Oタイプ
1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)
4
SSD
64GBMLC
モニターサイズ
12インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
省電力タッチパネルPC システムを安定稼働させるハイスペックPC。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。省電力タイプの4GBメモリ、低発熱、ファンレス、静音、ダストフリー設計。CPUは Intel Celeron J1900 up to 2.42Ghz。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit搭載。最大解像度1024 x 768 TFT-LCD、静電容量式ディスプレイでスマートフォンのような操作性。カスタマディスプレイ(別売り)は本体背面に接続可能。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。
使用CPU
Intel Celeron J1900
メモリー容量
4GB
OS
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
動作周波数(GHz)
2.42
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
インテルAtomプロセッサE3845 1.91GHz を搭載したファンレスのパネルコンピュータです。小型の7インチ液晶モデルをはじめ、10.4インチ、12.1インチタイプです。DVI-I、LAN、USB3.2 Gen1(USB3.0)、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載しています。
液晶サイズ
12.1インチ
インターフェース
DVI-I、LAN、USB3.2 Gen1(USB3.0)、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイス
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ
15.6インチ
インターフェース
1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様
ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度
1280×800
設置方法
パネルマウント
入力電源
24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OS
Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサー
AtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式
マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート
(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0
動作温度範囲(℃)
-20~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
283.1×202.3×61.4
I/Oタイプ
1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)
4
SSD
64GBMLC
モニターサイズ
10.1インチ
有線LAN
2×10/100/1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)
0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)
DC12~24
保存温度(℃)
-10~60
メモリー
4GB
ディスプレイ
DVI-I×1
解像度
1024×768(XGA)
設置方法
パネルマウント
LCD仕様
12.1インチ
OS
Windows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサー
Atom E3845
タッチパネル方式
抵抗膜アナログ方式
メモリーカード
CFast slots×2
I/Oポート
USB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet
100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)
SLC 16
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷