パネルジョイント直角用のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「パネルジョイント直角用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 連結 パーツ」、「パネルジョイント」、「プラダン角」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キリンヂャカードダンパー L
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm) 60×70×70
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状 R1型 材質 ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷

3mm厚の樹脂板(別売)を簡単にしっかりと取り付け、卓上パーティションが組み立てられます
用途咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に役立ちます。 材質 ポリカーボネート 透明
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に 全長(mm) 60 高さ(mm) 26 質量(g) 185 下穴径(Φmm) 10±0.5 全高(mm) 26 適合板厚(mm) 3~4
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm) 12×3.5 全長(mm) 995 トラスコ品番 829-0634 表面処理 B2アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
3日以内出荷

十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容 本体×2 材質 PVC 寸法(mm) 48×27×34 形態 包装:チャック付PP袋入り
1セット
137 税込151
当日出荷

パーティションOUシリーズ(Dパネル)をT型に固定するパーツです。
材質 アルミダイキャスト(塗装)
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローパーティション「JKパネル」パーツ。 ジョイントパーツ。 パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質 ABS 関連資料 組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書 (0.47MB)
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)