パネルボーイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
31件の「パネルボーイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げ機」、「家庭用 リフト」、「ステップドリル」などの商品も取り扱っております。
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 15
1台
639,800 税込703,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
用途太陽光パネル設置工事に。 セット内容 スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1 材質 はしご部:アルミ合金 質量(kg) 92 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (荷台)650×300×1200 はしごの長さ(m) 8.1+曲り
1台ほか
549,800 税込604,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 電源(V) AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様 ウインチ出力300W・14m/min 適合 2階用 種別 モーター100V(300W) 材質 アルミ 安全装置 渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ 操作方法 2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 10 モーター出力(W) 400 昇降速度(m/分) 14
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番 136-8155 材質 鋼製 質量(kg) 15.4
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷

パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 揚程(m) 6.9 コード長さ(m) 3 モーター出力(W) 770
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m) 【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒) 上昇:24、下降:23 仕様 無段階調整脚 収納時寸法(mm) 310×250×1075 天板寸法(mm) 745×435 質量(kg) 26(天板含む) 最大積載荷重(kg) 150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6857 アズワン品番 65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 揚程(m) 6.9 コード長さ(m) 3・13(2個)
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 昇降速度(m/分) 14
1台
809,800 税込890,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm) 1250 オレンジ テーブル高さ(mm) 475~1725 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回) 早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4471 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低1370 高さ調節 1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷

屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。
用途屋根材の荷揚げに。 材質 はしご部:アルミ 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (荷台)650×300×1000 昇降速度(m/分) 30
1セット
809,800 税込890,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)