- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- パネルマウントボールバルブのおすすめ人気ランキング
パネルマウントボールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「パネルマウントボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル ボールバルブ」、「パネルマウント」、「フレアナット」などの商品も取り扱っております。
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続
Rc
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
バルブ種類
ボールバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続
差込み
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状
ストレート
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-10~150
ハンドル径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
4.9
オリフィス径(Φmm)
6.5
接続方式
ねじ込み式
接続
Rc
使用流体
ガス及び液体
ハンドル色
ブラック
ハンドル形状
丸形
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)
A5056B
バルブ種類
ニードルバルブ
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
仕様
最高使用圧力(Pa):4.90M
材質
本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ
2方コック
オリフィス径(Φmm)
Φ5
使用流体温度(℃)
-10~+80
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。
材質(本体)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
関連資料
(7.84MB)
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
ステンレス(SCS14)
タイプ
3方コック
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
4.90
接続方式
2圧縮リング方式
材質(シート)
G-PTFE
材質(ボール)
ステンレス(SUS316)
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)
ステンレス(SUS316)
バルブ種類
ボールバルブ
材質
ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)
使用温度範囲(℃)
232
最高使用圧力(MPa)
15.1
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
232
バルブ種類
V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式
最低使用温度(℃)
-28
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
接続口径(inch)
1/4フレアオス×1/4フレアオス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
材質(本体)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
バルブ種類
ニードルストップバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
バルブ種類
ニードルバルブ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーユニオン
関連資料
(18.65MB)