- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- パネルロックのおすすめ人気ランキング
パネルロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,230件の「パネルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ドア 鍵」、「コイン解錠」、「回転鍵」などの商品も取り扱っております。
ビビリ音防止機構付
アクリル・ガラスなどの筺体に最適
ソフトタッチで開閉
内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器
付属品
受座・化粧パネル
材質
AAS樹脂
質量(g)
67
標準色
ダークグレー
タキゲンコード
01456
1個
¥966
税込¥1,063
当日出荷
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
65.8
材質/処理
(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/-
キー番号
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質
ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)
35
部品名称
プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)
最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質
PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛
質量(g)
35
部品名称
ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)
表面処理
黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
仕様
鍵ナシ
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
55
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)。十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)
材質
(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト。(ラッチ)ポリアセタール。(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
質量(g)
60
保持力N(kgf)
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
147
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)
1.0・1.6・2.0・2.3
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。
また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質(レバー部)
ポリアミド(PA6)
材質(本体)
ポリアミド(PA6)
材質(回転軸)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質
C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)
76.2
部品名称
キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理
Ni、Cr、3価クロメート
キー番号
No.500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等
材質
ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理
本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応