- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- パネル用フックのおすすめ人気ランキング
パネル用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新627件の「パネル用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有孔ボード フック」、「フック」、「パネル」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
47×14×5
付属品
テグス10m
材質
スチール
タイプ
スタンダードタイプ
耐荷重(kg)
0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質
スチール クロームメッキ
耐荷重(kg)
3
1セット(8本)
¥499
税込¥549
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm)
50
許容荷重(kg)
2
取付ピッチ(mm)
(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
額吊金物。2個1組で使用します
付属品
木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
447-7308
材質
ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)
68×18
質量(g)
87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
スチール
アズワン品番
64-8237-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
5
1台
¥2,898
税込¥3,188
46日以内出荷
パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)
50
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
適合
(パネル)パンチング用
材質
樹脂
許容荷重(kg)
1
フック径(mm)
5.5Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×80×1060
金具
吊り:エコシート有孔板張り=合板下地オレフィン系シート張り防汚処理
材質(ワイヤー部)
ステンレススチール
最大積載量(kg/個)
8
1台
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
色
ベージュ
質量(g)
129
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×28×223
1袋
¥839
税込¥923
3日以内出荷