- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- パラジウムのおすすめ人気ランキング
パラジウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新200件の「パラジウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白金」、「ジルコニウム」、「金 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
61-0315-98
危険物の類別
非危険物
1個
¥86,980
税込¥95,678
33日以内出荷
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)
109×109
厚さ(μm)
約0.1
1セット(10枚)
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
高温での使用に適しています。
材質
白金
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
全長(mm)
1000
材質
C2680R-H (相当)
成分
Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
材質
SUS304-CSP(相当)
成分
C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です