パラスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
51件の「パラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らく錠くん」、「錠剤オープナー」、「小型卓上分包機」などの商品も取り扱っております。
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビス(アズワン)錠剤除包器
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで錠剤を2列同時に押し出すことができます。容易に錠剤を取り出すことができるので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することが可能です。ハンドルを回すだけで簡単に錠剤を取り出せます。
付属品 ステンレス製バット 材質 本体/ステンレス(SUS304)・アルミニウム、バット/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×175×190 アズワン品番 7-917-11 対応寸法(mm) 【シート幅】36~68【錠剤幅】21~55
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 錠剤にもカプセルにも対応します。
材質 ABS、AS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×50×55 アズワン品番 8-8022-01 松吉医科器械コード 22-2218-00
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

トリダスPRO(TO-100)用交換用ロートです。
材質 PC アズワン品番 7-6240-11
1個
799 税込879
当日出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質 ステンレス・アルミ・樹脂 質量(kg) 4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×350×160
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包) 寸法(mm) 60×70mm 質量(kg) 15 電源 AC100V50/60Hz14A シール方式 カム型・面シール方式 シール幅(mm) 5 アズワン品番 0-7256-11
1箱(10巻)
52,800 税込58,080
6日以内出荷

3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕 付属品 SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ) 材質 [容器・刃]ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 185×220×330 質量(kg) 6.5(容器セット時) タイプ 中粉砕・微粉砕・乾式 回転数(min-1[r.p.m]) [高速]37000、[可変]1000~24000 電源 AC100V 50/60Hz 975W 電気容量(W) 975 最大処理容量(mL) 150 アズワン品番 5-3400-01 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 185×220×330
1個
259,800 税込285,780
12日以内出荷

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質 ポリカーボネート アズワン品番 8-7223-01
1個
802 税込882
当日出荷



分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質 ステンレス 質量(g) 780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×96×120 松吉医科器械コード 24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容 本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台 質量(kg) 約1.5 外形寸法(mm) 約200×約150×約50
1セット
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミシートに密封された錠剤をらく~に取り出せます!
材質 樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼 寸法(mm) 約63×40×60 質量(g) 約38 適合サイズ(mm) 錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20 耐熱温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質 ナイロン=PE(袋厚0.075)
1個(1000枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質 ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×90×30 松吉医科器械コード 24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源 100V 機能 溶着 適合厚さ(mm) シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)