パラフィルムカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「パラフィルムカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスフィルム カッター」、「パラフィルム」、「フィルムカッター」などの商品も取り扱っております。
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 110×150×150
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
13,167 税込14,484
当日出荷

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質 ABS樹脂 アズワン品番 2-8265-01 付属品 小物ホルダー×1個、替刃×2個 寸法(mm) 171×120×144
1個
14,652 税込16,117
当日出荷

パラフィルムをスムースに引き出し、きれいにカットできます。スライド式の安全カッターで、フィルムにダメージを与えずに切ることができます。
材質 ABSプラスチック ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×171×156mm
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m) 30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品 替刃×1個 材質 ABS
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,980 税込2,178
当日出荷

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン 幅(mm) 100 長さ(m) 38 アズワン品番 6-711-51
1箱(12個)
56,900 税込62,590
当日出荷

剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質 パラフィン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0201 TKG品番(2017) 6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途様々なフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番 856-6591 材質 本体:プラスチック、刃:合金工具鋼 全長(mm) 110 質量(g) 74 刃厚(mm) 0.4 適合替刃 37040 2018年トラスコ掲載ページ 4 1120
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg) 9 タイプ ロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体) ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質 PE(ポリエチレン)系フィルム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクゴラボピタ
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
1巻(30m)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)