パラレルクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「パラレルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルパラレルクランプ」、「パラレルブロック」、「平行クランプ」などの商品も取り扱っております。
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) アルミダイキャスト 材質 アルミダイキャスト、樹脂 締付け能力(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 寸法A(mm) 20 寸法B(mm) 5 材質 冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 95 材質(本体) 冷間圧延鋼材 寸法A(mm) 29 寸法B(mm) 9 材質 冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用 材質 鉄、樹脂 寸法(mm) ふところ:95 種類 Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm) A:29、B:9
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類 バークランプ 材質(本体) ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド) TPR樹脂 材質(ハンドル) TPR樹脂 最大締付力(kg) 150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類 バークランプ 材質(本体) 樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg) 350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類 その他クランプ 全長(mm) 215 材質(本体) アルミダイキャスト 質量(g) 1080 寸法(mm) ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm) 125 締付け能力(kg) 1000 適合パイプ外径(Φmm) 27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm) 73 トラスコ品番 835-8216 アズワン品番 65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 特殊鋼素材 仕上 メッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 バークランプ 材質(本体) アルミダイキャスト 材質 アルミダイキャスト 締付け能力(kg) 350 幅(mm) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm) 200 質量(g) 621 全長×幅W(mm) 320×120 締付け力 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体) 樹脂 種類 バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 再生紙使用マーク 適合
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類 バークランプ 材質(本体) ナイロングラスファイバー 材質 本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg) 160 2018年トラスコ掲載ページ 4 1797
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類 Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)