- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 生ゴミ処理
- パリパリキューブのおすすめ人気ランキング
パリパリキューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新56件の「パリパリキューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パリパリキューブライト」、「生ごみ乾燥機」、「生ごみ処理機」などの商品も取り扱っております。
生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
付属品
脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230× 270× 270
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
約980
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品
アース線(2.2m1本)
材質
ステンレス
消費電力(W)
800
本体質量(kg)
12
寸法(cm)
55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)
運転音(dB)
【通常運転時】42【かくはん時】44
電気代の目安
【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円
最大処理能力
2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日
設置場所
屋内外設置タイプ
タイマー
2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)
グリーン購入法
適合
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
付属品
バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
215×283
本体質量(kg)
2.1
電源コード(m)
1.6
電気代の目安
【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音
36db
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)
280
質量(kg)
10
高さ(mm)
360
奥行(mm)
320
運転音(dB)
(最大)4.5
処理能力
(1回あたり)最大1.5kg
設置場所
屋内用
処理方法
乾燥式
処理時間
(1回あたり)4-8時間
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質
本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約370×360×490
色
ベージュ
質量(g)
1920
容量(L)
約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
付属品
バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
215×283
本体質量(kg)
2.1
電源コード(m)
1.6
電気代の目安
【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円
運転音
36db
処理方法
【生ゴミ処理機】温風乾燥式
処理時間
【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質
ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)
約2.8
色
ブラック
容量(L)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品
消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)
4
消費電力(W)
250
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.8
電気代の目安
1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×24×22.5
処理量(L)
最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
15
外寸(mm)
Φ307×402
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容
本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル
質量(kg)
9
材質(本体)
ポリプロピレン
容器容量(L)
30
処理能力
700g/1日(三角コーナー約1杯)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定
認定
材質
PE
色
グリーン
容量(L)
200
外寸(mm)
660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号
04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質
PP
色
ナチュラル
容量(L)
11
外寸(mm)
Φ307×332