パレット 緩衝材のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「パレット 緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット シート」、「緩衝材 クッション」、「2段台車」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
1セット(5枚)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,560 税込1,716
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
1セット(7枚)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 極めて高い衝撃吸収性をもっており、繰り返し衝撃に対して変形や劣化が非常に少ないです。 また、国産ターポリンを使用していますので耐候性も高いです。
用途精密機器の輸送に。 材質 (生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質 ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂 トラスコ品番 366-4929 厚さ(mm) 5 質量(kg) 0.9 間口W×奥行D(mm) 1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに フルート A ライナー K5/P
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として 寸法(mm) 1200×1000 材質 高発泡ポリエチレン(帯電防止剤入り) グレー
1セット(7枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材 材質 PE(帯電防止) グレー
1セット(6枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別 緩衝スペーサー 材質 ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) ブルー 加工 端面被膜なし 構成 3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質 帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE) グレー 関連資料 適合枚数一覧(0.34MB)
1セット(4枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。 セット内容 面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本) 材質 面材:ポリプロピレン(PP)。結束帯:ナイロン
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリがつきにくい、持続型帯電防止スミセラーを使用したパレット敷板です。スミセラーは断面が中空でないため洗浄が可能なので、食品や医薬品、クリーンルームなど異物やゴミの侵入を嫌う場面におすすめです。汚れても水やアルコール拭きができ清潔に保てます。四角はR加工が施してあり角に触っても痛くありません。角が丸いことでパレットの形状に沿いやすくなっています。
用途サイズのパレットの敷板、荷物同士の仕切りとして 水色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー 種別 緩衝スペーサー 材質 ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ) 加工 端面被膜あり、コーナーカット 構成 3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃) -20~70 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。 ブルー 材質 生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム 2018年トラスコ掲載ページ 6 1645
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。 寸法(mm) 1800×900 材質 PP(ポリプロピレン) グレー 短辺(mm) (外寸)900 長辺(mm) (外寸)1800
1枚ほか
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)