パレット 落下防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
130件の「パレット 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷崩れ防止ネット」、「フォークベルト」、「落下防止 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7470 セット内容 本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm) 133.7 材質/仕上 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg) 2.9 質量(kg/個) 【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm) 109.4 アズワン品番 64-8773-85 本体幅(mm) 98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場 トラスコ品番 818-8807 材質 軟質PVC 幅(mm) 70 全長(mm) 200 質量(kg) 2 ブラック 高さ(mm) 65 間口W×奥行D×高さH(mm) 200×70×65
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
用途荷物押さえに。 仕様 フック6個付 トラスコ品番 778-3884 材質 (ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂 寸法(mm) 1200×1000 ブラック サイズ 24マス×20マス 高さ(mm) 80 質量(g) 1440 包装形態 袋入 シートサイズ(m×m) 1.0×1.2 縦(mm) 310 横(mm) 215 ゴム径(mm) Φ4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 目合い 約5cm
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番 503-7654 材質 スチール 質量(kg) 1 表面処理 三価ユニクロムメッキ仕上げ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 115×203×109
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用 材質 スチール 質量(g) 148
1個
999 税込1,099
当日出荷

ERECTA(エレクター)グリパッド エコ 5個入り
PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。
用途パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する、耐震アイテム。 高さ(mm) 65 間口(mm) 200 ブラック 奥行(mm) 72 トラスコ品番 456-3425 材質 PVC 質量(kg) 2.5 使用温度範囲(℃) -10~60 耐荷重(kg) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5個)
8,598 税込9,458
8日以内出荷

マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め トラスコ品番 770-4330 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 グレー 質量(g) 230 タイプ 標準 質量(g/枚) 230
1枚
829 税込912
当日出荷

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。 穴ピッチ(mm) 150
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。 材質 ポリエステル原糸。金具/鉄,クロムメッキ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットの移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途パレット運搬時の落下防止 付属品 ゴムフック8個 材質 中芯:合成ゴム、被覆:PP 寸法(mm) 1800×1800 線径(Φmm) 約4.5 最大伸長(mm) 2700×2700 マス数 18マス×18マス アズワン品番 64-8459-10 RoHS指令(10物質対応) 対応 目合い(cm) 約10(1マス)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 207-7469 セット内容 本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6 材質/仕上 軟質塩ビ、アクリル系接着材 質量(kg) 1/【対象物】500以下/1セット 本体厚さ(mm) 35 本体長さ(mm) 87 アズワン品番 64-8773-84 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 87×150×35
1箱(6個)
7,543 税込8,297
当日出荷

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質 ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂 トラスコ品番 366-4929 厚さ(mm) 5 質量(kg) 0.9 間口W×奥行D(mm) 1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。 トラスコ品番 257-2247 セット内容 本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書 材質 表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤 アズワン品番 65-2059-35 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 98×74×79
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に 材質 ネット:ゴム/PP、フック:PP 寸法(mm) 1000×1000 質量(g) 本体約796 網サイズ(mm) 約96 伸長率(%) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
寸法(cm) 対応全周:380~460 質量(kg) 約1.2 生地 ナイロン、420デニール、黒色
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。 材質 面材:ポリプロピレン(PP)。取付金具:ポリプロピレン(PP)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質 バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm) 20 開口寸法(mm) 【先端金具】約9 金具幅(mm) 【先端金具】約6 仕様 両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。 ブルー 厚さ(mm) 0.3 仕様 防水仕様 材質 ナイロンオックス
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)