パレット 車輪のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
651件の「パレット 車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット運搬車」、「パレット キャスター」、「パレット台車」などの商品も取り扱っております。
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター径(Φmm) 75 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様 自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム車 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 500 表面処理 メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 荷台寸法(幅)(mm) 500 最大積載荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 特性 コーナーガード付き 荷台寸法(奥行)(mm) 700 ブレーキ/ストッパー ストッパー付 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
7,788 税込8,567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 種別:SK898001BK 材質 リサイクルPP 外寸(mm) 1140×1140×170
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 450 荷台寸法(幅)(mm) 1105 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 1100×1100 グリーン購入法 適合 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 不可 連結可否 可(オプション連結ユニット使用時)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm) 1020 高さ(mm) 105 奥行(mm) 1000 耐荷重(kg) 1000 ローラー(W×Φmm) 150×60.5 ローラー数 12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。 トラスコ品番 462-4980 本体質量(kg) 32 高さH×幅W×長さL(mm) 78×970×1000 本数 (ローラー取付)20本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様 ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg) 20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無 あり キャスター 自在車×4個 板厚(mm) 4 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 特性 コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm) 100 ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 100 特性 取っ手付き3ヵ所 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体) PP 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm) 735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm) 85 特性 スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様 完成品。。平台車 適合 (キャスター)TYE-75EL 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無 なし キャスター 自在車4個 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)