- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- パレットコーナーガードのおすすめ人気ランキング
パレットコーナーガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「パレットコーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール 角」、「コーナーガード段ボール」、「段ボール補強」などの商品も取り扱っております。
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×100×90(H)
色
ブルー
1セット(4個)
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質
パルプ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質
ペーパー
厚さ(mm)
2
寸法L(mm)
1000
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質
Kライナー、紙管原紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
色
クラフト色
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
材質/仕上
紙(純パルプ)
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
材質
紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×100
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7470
セット内容
本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)
133.7
材質/仕上
表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)
2.9
質量(kg/個)
【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)
109.4
アズワン品番
64-8773-85
本体幅(mm)
98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
色
茶
材質
硬質塩ビ
寸法(mm)
7×25
長さ(mm)
1700
1ケース(200本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。
世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。
純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。
使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。
両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
色
透明
材質
軟質プラスチック
仕様
両面テープ付
トラスコ品番
737-7193
寸法(mm)
一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質
PP
質量(g)
220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状
L字型
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
20
質量(g)
100
取付方式
貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)
3
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質
NBR(発泡ゴム)
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質
パルプ
長さ(mm)
100
形状
L型
厚さ(mm)
3
角度(°)
80~100
辺(mm)
50×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質
ABS製
寸法(mm)
80×60×150
適合ベルト幅(mm)
最大65