パレットロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
176件の「パレットロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットを引っ張る道具」、「フック付 ベルト」、「フック付きナイロンスリング」などの商品も取り扱っております。
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm) 25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムバックル式で簡単な操作で荷締め作業ができます。
用途軽作業、梱包資材として 仕様 カムバックル式タイプ トラスコ品番 370-5366 材質 ベルト:ポリエステル 質量(kg) 0.55 最大使用荷重(t) 0.08
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部フック下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級 チェーン本数 シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部アイ下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m) 6(4.2+1.8) チェーン径(Φmm) 6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 パレットは50mmのスペースがあるもの エスコ品番 EA988DJ-2 質量(kg) 2.2 最大開口(mm) 100 能力(kg) (牽引)約900
1個
24,500 税込26,950
当日出荷

オーエッチ工業パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別 両端アイ型 材質 高強力リサイクルポリエステル糸 規格 適合品 等級 JIS最高レベル4等級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業パレットベルト
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束 引張強度(kg) 65 引張強度(N) 637
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)